Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370 Bild 1
Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370 Bild 1
Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370 Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1117-7700-409
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7700-409
EAN/GTIN:
     5706991023428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage

Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370

Hören und gehört werden. Immer wenn es darauf ankommt.

Die Jabra Speak 750 bietet Vollduplex-Audioqualität. Damit können Sie ganz natürliche Gespräche über die Freisprechlösung führen. Vollduplex-Audio ermöglicht einen natürlichen Gesprächsverlauf. Dadurch klingen Ihre Telefonate genauso, wie wenn Sie Ihrem Gesprächspartner persönlich gegenüberstünden. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Gespräch und machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob Ihr Gesprächspartner Sie versteht.

Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel

Vielseitig einsetzbar, intuitiv bedienbar und mit allen führenden Unified Communications Plattformen kompatibel. Für UC-Anwendungen zertifiziert. Ermöglicht eine einfache und nahtlose Verbindung für bessere Nutzerfahrung und bietet größtmögliche Flexibilität bei der Kommunikation mit Kollegen weltweit. Genießen Sie eine nahtlose Meeting-Erfahrung unabhängig von der verwendeten Plattform.

Plug-and-play-Konnektivität für unmittelbare Zusammenarbeit

Sofortige Verbindung dank Plug-and-play-Funktionalität. Durchschnittlich 10% der Meeting-Zeit gehen durch technische Schwierigkeiten verloren. Dank der Plug-and-play-Konnektivität können Sie die Freisprechlösung ganz einfach über USB oder Bluetooth® mit Ihrem Laptop, Smartphone oder Tablet verbinden – für einfache und produktive Zusammenarbeit. Ihre Meetings werden sehr viel effizienter, wenn die Technologie von Anfang an funktioniert.

Highlights

  • Konnektivität
    • USB-Kabel: Plug-and-play-Konnektivität für PC-Softphone/UC-Systeme
    • Bluetooth: Einfache Bluetooth-Konnektivität mit Smartphones und Tablets
    • Jabra Link 370 USB-Bluetooth-Adapter (Microsoft Teams Version): Schnurlose Reichweite bis zu 30 Meter
  • Audio
    • Volle Kompatibilität mit UC-Systemen & VoIP-Clients: Für Microsoft Teams, Skype for Business und Microsoft Teams Rooms (MTR) zertifiziert
    • Leistungsstarkes omnidirektionales Mikrofon: Die 360°-Abdeckung überträgt Gespräche aller Konferenzteilnehmer aus allen Richtungen präzise und klar
    • Lautsprecher in HiFi-Qualität: Ideal für herausragende Sprach-, Musik- und Multimedia-Erfahrung mit besserer Lautsprecherleistung
    • Digitale Signalprozessoren (DSP): Präziser Klang ohne Echos oder Verzerrungen, auch bei maximaler Lautstärke
    • Breitband-Audio/HD-Voice: Herausragende Klangqualität für erstklassige Zusammenarbeit bei Konferenzgesprächen
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gesprächszeit: Bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit
    • LED-Anzeige: Intuitive Benutzeroberfläche
    • Klappstativ: Klappen Sie das Stativ vertikal aus, um Ihre Musik noch besser genießen zu können oder klappen Sie es ein für präzise Sprachübertragung bei Telefonkonferenzen in der Gruppe und bei der produktiven Zusammenarbeit.
    • Link-Button: Verbinden Sie zwei Speak 750 auf Tastendruck miteinander und erleben Sie vollen, lebendigen Stereoklang bei Anrufen und Musik
    • Smart-Button: Verbinden Sie Ihren digitalen Smartphone-Assistenten wie MS Cortana, Siri® oder Google AssistantTM oder programmieren Sie über Jabra Direct die Kurzwahl-Taste an Ihrer Speak 750

Technische Daten

  • Allgemeine Angaben
    • Verpackungsmaße (L x B x H): 155 x 152 x 55 mm
    • Lieferumfang: Jabra Speak 750 – Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter (Version für Microsoft Teams) – weiches Reiseetui – Schnellstartanleitung – Garantie- und Warnhinweise
    • Größe der Freisprechlösung: Ø131 mm/H: 38 mm
    • Gewicht der Freisprechlösung: 301 g
    • Konnektivität: USB 2.0 & Bluetooth – USB-Kabel ~90 cm
    • Lagertemperatur: -40° C bis 45° C
    • Betriebstemperatur: 0° C bis 45° C
    • Zertifizierungen: Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Skype for Business
  • Funktechnologien
    • Bluetooth-Standard: Bluetooth 4.2 – Bluetooth Low Energy (BTLE)
    • Schnurlose Reichweite
      • Bis zu 30 Meter (zwischen der Freisprechlösung und dem Bluetooth-Adapter)
      • Bis zu 10 Meter (zwischen der Freisprechlösung und dem Smartphone/Tablet)
    • Verbundene Geräte: Verbindung mit bis zu 8 Endgeräten. Verbindung mit 2 Endgeräten gleichzeitig
    • Unterstützte Bluetooth-Profile: Headset-Profil v1.2, Handsfree-Profil v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5
    • Bluetooth-Adapter (Jabra Link 370) USB-Bluetooth-Audiogerät/ HID-Bluetooth-Adapter Bluetooth 4.2 – Bluetooth Low Energy (BTLE)
  • Lautsprecher
    • Peak-Leistung: 10 Watt
    • RMS-Leistung (Root Mean Square): 2 Watt
    • Frequenzbereich – Musikmodus: 150 Hz bis 20 KHz
    • Frequenzbereich – Konferenzmodus: USB-Modus 150 Hz bis 20 KHz – Bluetooth-Modus 150 Hz bis 7 KHz
  • Mikrofon
    • Typ: Omnidirektional (360°-Abdeckung)
    • Signal-Rausch-Verhältnis: (SNR) +70 dB
    • Frequenzbereich – Konferenzmodus: USB-Modus & Bluetooth-Modus 150 Hz bis 7 KHz
  • Audio
    • Vollduplex-Audio: Ja
    • Lärmunterdrückung: Ja
    • Akustische Echokompensation (AEC): Ja
  • Akku
    • Gesprächszeit Bis zu 11 Stunden
    • Ladekapazität und -dauer USB 5V/500 mA – Ladezeit ca. 3 Stunden
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14208-10
ab € 3,32*
Zubehör
Jabra
14208-07
ab € 39,93*
Zubehör
Jabra
14208-23
ab € 41,20*
Zubehör
Jabra
14101-75
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.