| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 99% |
|
C.A 6524 Isolationsmesser (10 Angebote) Stärken Isolations- und Durchgangsprüfer bis 1 kV Prüfspannung Industrielle Wartung 200 GΩ / Prüfspannungen 50-100-250-500-1 000 V Betriebsarten Manuell / Lock / Dauer, PI- / DAR-Ermittlung Durchga... |
|
ab € 516,86* pro Stück |
| 99% |
|
C.A 6526 Isolationsmesser (9 Angebote) Stärken Vernetzbarer Isolations- und Durchgangsprüfer bis 1 kV Beschreibung Ergonomie: Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind die Isolationsprüfer C.A 652x & C.A 653x einfach zu benutzen und... |
|
ab € 538,20* pro Stück |
| 99% |
|
C.A 6532 Isolationsmesser (7 Angebote) Stärken Vernetzbarer Isolations- und Durchgangsprüfer für Telekommunikation 50 - 100 V 20 GΩ, Prüfspannungen: 50-100 V Durchgangsprüfung, Spannung, Frequenz, Kapazität Leitungslänge = f(C) Messwert... |
|
ab € 770,45* pro Stück |
| 99% |
|
C.A 6534 Isolationsmesser (8 Angebote) Stärken Vernetzbarer Isolations- und Durchgangsprüfer für Elektronik-Anwendungen 50 GΩ Prüfspannungen: 10-25-100-250-500 V Betriebsarten Manuell / Lock / Dauer Alarme, ∆REL-Funktion Durchgangsprüfu... |
|
ab € 723,86* pro Stück |
| 99% |
|
C.A 6541 Isolationsmesser (4 Angebote) Beschreibung Der C.A 6541 ist ein echter "Hochleistungs"-Isolationsprüfer mit Prüfspannungen von 50 V bis 1 kV, geeignet für die widrigsten Umgebungsbedingungen und mit qualitativer Analyse der Iso... |
|
ab € 1.359,85* pro Stück |
| 99% |
|
C.A 6543 Isolationsmesser (4 Angebote) Beschreibung Der C.A 6543 ist ein echter "Hochleistungs"-Isolationsprüfer mit Prüfspannungen von 50 V bis 1 kV, geeignet für die widrigsten Umgebungsbedingungen und mit qualitativer Analyse der Iso... |
|
ab € 1.968,21* pro Stück |
| 99% |
|
|
|
ab € 5.686,61* pro Stück |
| 99% |
|
SEFRAM MW9091 ISOLATIONSMESSER, 50V BIS 1KV, 22GOHM (2 Angebote) Isolationsprüfspannung: 50V, 100V, 250V, 500V, 1kV Isolationsprüfer: Multifunktion Produktpalette: - Außenhöhe: 207 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Außenbreite: 95 mm Widerstand Isolationsprüfun... |
|
ab € 502,07* pro Stück |
| 99% |
|
PCE Instruments Isolationsmesser PCE-IT414 (1 Angebot) Isolationsmessgerät PCE-IT414 Das Isolationsprüfgerät PCE-IT414 entstammt einer Serie von hochgenauen, widerstandsfähigen Testgeräten mit 6-stelliger Anzeige. Dieses Hochspannungs- Isolationsprüfge... |
|
ab € 874,21* pro Stück |
| 99% |
|
|
|
ab € 5.050,18* pro Stück |
| 99% |
|
SEFRAM MW9090 ISOLATIONSMESSER, 50V BIS 1KV, 20GOHM (3 Angebote) Isolationsprüfspannung: 50V, 100V, 250V, 500V, 1kV Isolationsprüfer: Multifunktion Produktpalette: - Außenhöhe: 207 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Außenbreite: 95 mm Widerstand Isolationsprüfun... |
|
ab € 421,01* pro Stück |
| 99% |
|
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V (12 Angebote) Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr... |
|
ab € 4.597,98* pro Stück |
| 99% |
|
|
|
ab € 228,04* pro Stück |
| 99% |
|
Fluke 1577 Isolationsmessgerät 500 V, 1000V 600 MΩ (16 Angebote) Features: Multimeter und Isolationsmesser in einem Lieferumfang: C101 Hartschalenkoffer · TL224 Messleitungssatz · AC285 Krokodilklemmen · 80BK Typ K - Temperaturfühler · TP165X · Tastkopf · 4 Batt... |
|
ab € 692,55* pro Stück |
| 99% |
|
Benning IT 100 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 20 GΩ (27 Angebote) Benning IT 100 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 20 GΩ Isolations- und Widerstandsmessgerät Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motor... |
|
ab € 292,32* pro Stück |
| |
|