Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät P 4395, CAT III 600 V, 0.1 bis 4000 MΩ, 600 V (DC), 600 V (A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät P 4395, CAT III 600 V, 0.1 bis 4000 MΩ, 600 V (DC), 600 V (A
Isolationsmessgerät P 4395, CAT III 600 V, 0.1 bis 4000 MΩ, 600 V (DC), 600 V (A
Isolationsmessgerät P 4395, CAT III 600 V, 0.1 bis 4000 MΩ, 600 V (DC), 600 V (A
Artikel-Nr.:
     4502-24K5624
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4395
EAN/GTIN:
     4099891472191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationstester, 4395, PeakTech Multifunktionsmessgerät mit integriertem Schutzrahmen bestehend aus einem automatischen Digital-Multimeter und Isolationsmesser, ideal und unentbehrlich für den Einsatz bei elektrischen Installationsarbeiten. Die 3 3/4-stellige, 23 mm LCD-Anzeige (max. 3999) mit Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuchtung gewährleisten einfache und genaue Messdatenerfassung. Messungen von DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Freq., Diodentest, Durchgangsprüffunktion und Isolationsprüfungen gem. VDE-0413, Teil 1 sind als besondere Merkmale hervorzuheben. Features * Automatische und manuelle Bereichswahl * Data-Hold, Abschaltautomatik, Relativ- und Maximal-/Minimalwerthaltefunktion * Drei Prüfspannungen: 250 V, 500 V, 1.000 V; Timingfunktion bei Isolationsprüfung: Isolationsprüfung stoppt automatisch nach 30 Sekunden * Manuelles Sperren bzw. Entsperren der Isolationsprüfung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Isolationswiderstand min.:
0.1 MΩ
Isolationswiderstand max.:
4000 MΩ
Messwert Gleichspannung max.:
600 V
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 232,07*
€ 283,20*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 232,12*
€ 283,22*
€ 5,90*
ab € 227,27*
€ 287,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.