Kamera Kopf biegsam ? 3,9 mm (extra schlank) fur RUNPOCAM RC 2 ? Lange 1 m Auflosung: 100.000 Pixel (320 x 240), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 54 Grad, 2 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofok...
Trommelwechsel auf Knopfdruck Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen 500-GB-SSD-Laufwerk Mit einem Knopfdruck leicht zwischen den Trommeln wechseln Integriertes WLAN, um sich mit dem MI...
bietet eine geringe Größe und hohe Manövrierfähigkeit für Inspektionen bei kleinem Durchmesser und engen Bögen · überwindet 90° Bögen in den meisten 2" (50 mm) Leitungen · Kompatibilität mit den ve...
Laserliner 082.283A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 6 mm Sonden-Länge: 2 m Professionelles und hochauflösendes Videoinspektionssystem mit kleinem Kamerakopf sowie wechselbarer Front- und Seitenansicht...
Der RUNPOTEC SYSTEMGELEITER ist in erster Linie konstruiert worden, um die RUNPOCAM RC 2 ungehindert zu transportieren. Die RUNPOTEC LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen kann ebenfalls in den Syst...
Mit der Kameraspule RC2 hat RUNPOTEC ein sehr praktisches Tool entwickelt, um die verschiedenen Langen der RUNPOCAM RC2 (10 m, 30 m, 50 m) auf-wickeln zu konnen. Die Spule wurde so konstruiert, das...
Super Rod SRCAMV6.5MAX Inspektions-Kamera Super Cam Max Drahtlose Inspektionskamera mit integriertem Speicher Verbinden Sie die Super Cam Max mit einem beliebigen Smartgerät und erfassen Sie Daten....
Das professionelle Videoinspektionssystem mit kompaktem Kamerakopf ist optimal für genaue visuelle Kontrollen in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Die hochauflösende Kamera ermögli...