Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen bzw. fernzuhalten. Farbe je nach Verfügbarkeit: Grau oder Weiß
tesa COMFORT 55918-00500-01 Fliegengitter (B x H) 120 cm x 240 cm Anthrazit 2 St. tesa Insect Stop COMFORT Fliegengitter für bodentiefe Fenster im 2er Pack - Insektenschutz selbstklebend - Fliegen ...
Das tesa® Insect Stop Insektengitter für Fenster aus der Comfort-Serie überzeugt durch beste tesa®-Qualität und macht sich die überlegene Klebetechnologie zunutze. Frischluft kommt ins Haus, Insekt...
Mit dem selbstklebenden Befestigungsband können Sie separat erhältliche Polyester-Fliegengitter im Fensterrahmen befestigen. Die Montage ist einfach und ideal für Mieter, da kein bohren oder schrau...
Das tesa® Insect Stop Fliegennetz für Fenster hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Fenstern kommt eine frische Brise...
tesa Insect Stop Adapter für FALT-Klapprahmen aus Aluminium, teleskopierbar Unser Adapter-Set ermöglicht eine bohrfreie Montage des tesa FALT Alu-Rahmens für Türen. Die Installation erfolgt durch h...
Die flexiblen tesa® Insect Stop Klettbandsysteme sind für alle gängigen Fenstergrößen sowie Dachfenster erhältlich und einfach per Klettband im Fensterrahmen zu montieren. tesa® Insect Stop Fliegen...
Das Easy Click Fliegengitter mit Pollenschutzvlies bietet einen sicheren Schutz vor Insekten, Pollen und Staub. Dabei kleben Sie die schmalen Basisprofile des Easy Click im gesäuberten Fensterrahme...
Das Insektenschutzfenster tesa® Insect Stop Comfort bietet mit seinem stabilen Aluminium-Rahmen und dem strapazierfähigen Fiberglasgewebe einen sicheren und dauerhaften Schutz vor Fliegen, Mücken u...
Das Schellenberg Fliegengitter für Dachfenster schützt Ihr Zuhause auch in der obersten Etage vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Durch den integrierten Reißverschluss ist es möglich, durch d...
tesa Fliegengitter ALU COMFORT Fenster, 1,40 m x 1,50 m leichter Aufbau durch innovative Schraub-Verbinder, ohne Bohren zu montieren, inkl. passende Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendr...
Das Fliegengitter Maxi lässt sich dank der speziellen Übergröße von 150 x 300 cm auf jede Fensterform individuell anpassen. Das Polyestergewebe ist UV-stabilisiert und waschbar bis 30 °C. Das weiße...
Das tesa® Insect Stop Insektenschutzfenster Comfort mit Aluminium-Rahmen und strapazierfähigem Fiberglasgewebe sorgt für dauerhaften Schutz vor Insekten. Produktbeschreibung Das Insektenschutzfenst...
Schützen Sie Ihr Zuhause mit dem Pollen-Fliegengitter-Set vor Insekten sowie Pollen und erleichtern Sie sich so die warme Jahreszeit. Mit dem selbstklebenden Fixierungsband montieren Sie das anthra...