|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-101197020 Herst.-Nr.: 55196-00002-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das tesa® Insect Stop Insektenschutzfenster Comfort mit Aluminium-Rahmen und strapazierfähigem Fiberglasgewebe sorgt für dauerhaften Schutz vor Insekten.
Produktbeschreibung Das Insektenschutzfenster tesa® Insect Stop Comfort bietet mit seinem stabilen Aluminium-Rahmen und dem strapazierfähigen Fiberglasgewebe einen sicheren und dauerhaften Schutz vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Es lässt sich ohne Bohren montieren, schnell auf das richtige Format kürzen und mit den patentierten Eckverbindern bequem zusammenbauen. Anschließend kann das Fliegenschutzfenster in alle gängigen Fenster-Blendrahmen eingehängt werden. Das innovative Clear-View-Gewebe sorgt für eine besonders gute Transparenz und eine verbesserte Lüftung. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Fenster |  | Material | Aluminium, Fiberglas |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |  | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1400 mm |  | Höhe | 1500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |