Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
Mit dem Crossover Adapter kann aus einem Patchkabel ein Crossover Patchkabel erzeugt werden. Crossover Adapter, RJ45 Buchse/Stecker Kunststoffgehäuse Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, 4-7, 5-8, 7-4, 8-5
Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 25pol S...
InLine® Cat.5e STP T-Adapter (Port-Doppler), RJ45 Buchse an 2x RJ45 Buchse, dient als Portdoppler für die strukturierte Verkabelung. Es können z.B. zwei Netzwerkkabel (4-adrig / 100Mb/s) zu einem g...
Dieser Adapter besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 9pol SubD Buchse auf R...
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 9pol Su...
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Stecker. Die Pins für den SubD Stecker sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 9pol ...
Dieser Adapter dient als Portdoppler für eine strukturierte twisted Pair Verkabelung. Da bei einer 10/100Mbit LAN Verbindung und bei einer ISDN Leitung jeweils nur zwei Aderpaare verwendet werden, ...
Dieser Adapter dient als Portdoppler für eine strukturierte twisted Pair Verkabelung. Da bei einer 10/100Mbit Lan -Verbindung nur zwei Aderpaare verwendet werden (1-2 und 3-6), ein RJ45 Port in der...
TAE-F Stecker auf RJ45 Buchse Zum Adaptieren von Modularkabeln in die TAE-Dose Belegung: TAE PIN 1(a) zu RJ 45 PIN 1 TAE PIN 2(b) zu RJ 45 PIN 8 für Fritzbox
TAE-F Stecker auf RJ45 Buchse, grau Zum Adaptieren der Fritzbox an in die TAE-Dose Belegung: TAE PIN 1(a) zu RJ 45 PIN 4 und TAE PIN 2(b) zu RJ 45 PIN 5 für Fritzbox