Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; 3,75 Ziffern; -30÷550°C; Genau.(IR): ±(2,5%+2°C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; 3,75 Ziffern; -30÷550°C; Genau.(IR): ±(2,5%+2°C)
Pyrometer; LCD; 3,75 Ziffern; -30÷550°C; Genau.(IR): ±(2,5%+2°C)
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5045
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 75x201x50mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Stativ;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K x2;IR-Temperatursensor
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MAX Funktion;Funktion T1 - T2
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Abtasten: 2,5x/s
Optische Auflösung: 8:1
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -30...550°C
Emissionswert: 0,95
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...1372°C
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR);Temperatur (erforderliche Außensonde)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±(2,5% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.