Durchlassspannungsbereich: 3.15V bis 3.4V Strahlungsintensität (Ie): 900 mW/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 40° (80°) Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series Betriebstemp...
Wellenlänge Spitze = 1020nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Dom Serie = OIS-330 LED Material = AlInGaP, GaAl...
Durchlassspannungsbereich: 3.15V bis 3.4V Strahlungsintensität (Ie): 350 mW/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 75° (150°) Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series Betriebstem...
Wellenlänge Spitze = 1050nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = Oberflächenmontage Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Dom Serie = OIS-330 LED Material ...
Wellenlänge Spitze = 855nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Dom Serie = OIS-330 LED Material = AlInGaP, GaAlA...
Wellenlänge Spitze = 1550nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = Oberflächenmontage Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Dom Serie = OIS-330 LED Material ...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Dom Serie = OIS-330 LED Material = AlInGaP, GaAlA...