Übersicht
"Infrarot-Diode" Überbegriffe
Bild
Bestellen
IR-Diode 215mW 430 to 1100 nm ± 65° BPW 34 S (3 Angebote) Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW34S, 60 V, ±65°, 430 bis 1100 nm, SMT, Infineon
ab € 0,467* pro Stück
IR-Sender 940nm 100mA 1.4V SMD (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMB2943SLX01, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (Vf)=1.4 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=40 mW, Spitze...
ab € 0,21* pro Stück
Intelligent LED Solutions
ILH-IT01-85NL-SC201-WIR200.
ab € 9,98* pro Stück
KINGBRIGHT KP-1608F3C INFRAROT-LED, 940NM, 0603 (4 Angebote) Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 120 ° Strahlungsintensität (Ie): 3 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, ma...
ab € 0,0905* pro Stück
IR-Diode 550nm 0.34A/W TO-5 BPW21 (8 Angebote) Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW21, 10 V, ±55°, 350 bis 820 nm, TO5, Osram
ab € 6,11* pro Stück
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85SL-SC211-WIR200.
ab € 52,11* pro Stück
KINGBRIGHT L-53F3C INFRAROT-LED, 940NM, T-1 3/4 (5 Angebote) Produktpalette: - MSL: - Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 20 ° Strahlungsintensität (Ie): 30 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Durchlas...
ab € 0,0708* pro Stück
IR-Diode 850nm 1.7V 100mA 550mW 20° SFH 4554 (1 Angebot) Infrarot-Leuchtdioden Typ Osram SFH4554. Sperrspannung: 5,0 V, Durchlassstrom: 100 mA, Betriebstemperatur: –40 bis +100 °C. Tabellangaben: Typ, Strahlstärke, Welllänge, Abstrahlwinkel. Typ: SFH4554...
ab € 0,48* pro Stück
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 132,32* pro Stück
KINGBRIGHT KP-2012F3C INFRAROT-LED, 940NM, 0805 (4 Angebote) Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 120 ° Strahlungsintensität (Ie): 3 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, ma...
ab € 0,0906* pro Stück
IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA (8 Angebote) Fotodiode, SFH 213 FA, Osram Opto Semi Features * Wellenlängenbereich (S10%) 750 nm bis 1100 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
ab € 0,20* pro Stück
Intelligent LED Solutions
ILH-IO04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 24,16* pro Stück
ab € 0,29* pro Stück
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 82,86* pro Stück
KINGBRIGHT KP-2012SF4C INFRAROT-LED, 880NM, 0805 (3 Angebote) Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 120 ° Strahlungsintensität (Ie): 1.5 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, ...
ab € 0,331* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Infrarot-Diode
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.