Bewegungsmelder 12V, Dual BMD01Dualer Bewegungsmelder mit Mikrowellen- und Passiv-Infrarotsensor zur Überwachung von Innenräumen. Erfassungsbereich bis max. 15m x 81° in 4 Stufen einstellbar. 18 PI...
Meldet Besucher durch Melodie - 4 Lautstärken, 24 Melodien wählbar - Bewegungsmelder zur Decken- oder Wandmontage oder frei platzierbar - Gongeinheit einfach in die Steckdose stecken - Set kombinie...
PENTATECH Bewegungsmelder ZM03 Weiß 90 dB 33330 Zutrittsmelder PIR Mini-Alarm Bewegungsmelder reagiert auf Körperwärme Ideal zur Türüberwachung Anschluss für Türklingeltaste Der praktische Mini-Ala...
Bewegungsmelder, 12 V DC 120°x12m,NC BM04Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder zur Überwachung von Innenräumen. Erfassungsbereich ca. 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen optional als Zubeh...
Zusatz-Bewegungsmelder für FD20/FD25 FD2BZusatz-Funk-Bewegungsmelder für FD20 / FD25. Einfache Anmeldung an der Gongeinheit des Sets. PIR-Bewegungsmelder (horizontale Erfassung: 5m x 90°, vertikale...
Bus-Bewegungsmelder zur Raumüberwachung, PIR-Erfassungsbereich 12m x 110° (kann mit Hilfe optional erhältlicher, austauschbarer Linsen, z.B. Vorhang- oder kleintierimmune Linsen, optimiert werden)....
Linse f. Bewegungsmelder für BM 03, 25x3m JS7904TTelelinse für Bewegungsmelder BM04, BMG04, 9000P, 9001DU, 9001PG, 9000PD, 9000DUD, 8000P, 8000PB und 8003P. Erfassungsbereich ca. 25m x max. 3m Breite.
Funk-Bewegungsmelder 120G.x 12m 8000PFunk-Bewegungsmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen als Zubehör optional erhältlich). Sofort- oder verzögerter Alarm....
Funk-Bewegungsmelder IP54 verstell. PIR-Senso. BM180FFunk-Außen-Bewegungsmelder (IP54), mit 2 verstellbaren PIR-Sensoren, Erfassungsbereich je 12m x 100°. Durch senkrechte und waagrechte Verstellun...
Funk-Bewegungsmelder System 700 ST700PFunk-Bewegungsmelder für Smart Security System 700. Zur Überwachung von Räumen, zum Stellen oder für die Wand- oder Eckenmontage. PIR-Erfassungsbereich 16m x 1...
Meldet Besucher und ungebetene Gäste - PIR-Bewegungsmelder reagiert auf Körperwärme - Wahlweise Gong- oder Alarmmeldung - Klein und unauffällig - Ideal zur Türüberwachung - Betrieb mit Batterie (9V...