Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatech ZM03 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentatech ZM03 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Pentatech ZM03 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Pentatech ZM03 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25145725
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     97612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
  • Meldet Besucher und ungebetene Gäste - PIR-Bewegungsmelder reagiert auf Körperwärme - Wahlweise Gong- oder Alarmmeldung - Klein und unauffällig - Ideal zur Türüberwachung - Betrieb mit Batterie (9V-Block) oder Netzgerät - Anschluss für Klingeltaste/Magnetkontakt - Für Wand- oder Deckenmontage oder zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
9v
Eingangsspannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
77 x 42 x 70 mm
Maximale Reichweite
10 m
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
100 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Weckerfunktion
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.