Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Bus-Bewegungsmelder 9000PTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Bus-Bewegungsmelder 9000PTD
Indexa System 9000 Bus-Bewegungsmelder 9000PTD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85570068
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35668
EAN/GTIN:
     4015162356687
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
97 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
90 °
Kompatibilität
System 9000
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Weckerfunktion
Ja
Transmissionsdistanz
12 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
35667
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.