IBC Container-Deckel • Für IBC-Container mit Gewinde S 165x7 • Material: PP (Polypropylen) • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C Hersteller: MCC Millennium Coupling Germany GmbH, Langbaurghst...
IBC-Container, Standard, Volumen 1000 l, auf Kunststoffpalette. Perfekt für Regenwasser. Lebensmittelecht. Stapelbar. Mit dem IBC (Intermediate Bulk Container) 1000 Liter Standard erhalten Sie eine...
IBC-Container Höhe x Länge x Breite 1160 x 1150 x 1150 mm Inhalt 1000 l Einfüllöffnung Ø 400 mm für gefährliche Chemikalien mit Edelstahl-Kugelhahn NW 50 mit PTFE-Dichtung Aus Edelstahl Mit Edelsta...
IBC-Container, auf Kunststoffpalette, mit verzinktem Stahlrohrrahmen, 600 Liter, Standard Der IBC-Container mit verzinktem Stahlrohrrahmen zum platzsparenden Stapeln eignet sich ideal für die Chemi...
IBC-Container Höhe x Länge x Breite 1160 x 1200 x 1000 mm Inhalt 1000 l Einfüllöffnung Ø 150 mm mit Auslaufhahn NW 50, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt Aus Hochdruck-Polyethylen in transparent...
Der Gefahrstoffschrank GS-4 in Feuerrot RAL 3000 von Bauer ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 1000 I IBC Containern geeignet. Sowohl im Innenbereich als auch unter Dach ist dieser Artikel ein...
Kuhlmann IBC Container-Heizmanschette mit 2 digitalen Reglern, 1.000 l, 0-90ºC, 230 V, 2x 1.000 W, LxH 4.400 x 1.000 mm Die IBC Container-Heizmanschette von Kuhlmann mit digitalem Regler ist in Ver...
IBC-Container Höhe x Länge x Breite 1160 x 1200 x 1000 mm Inhalt 1000 l Einfüllöffnung Ø 150 mm mit Auslaufhahn NW 50, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt Aus Hochdruck-Polyethylen in transparent...
Der Gefahrstoffschrank GS-4 von Bauer ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 1000 I IBC Containern geeignet. Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz im Innenbereich und unter Dach. Das Produkt...
Kuhlmann IBC Container-Heizmanschette mit digitalem Regler, 1.000 l, 0-40ºC, 230 V, 1.300 W, LxH 4.400 x 1.000 mm Die IBC Container-Heizmanschette von Kuhlmann mit digitalem Regler ist in Verbindun...
IBC-Container Höhe x Länge x Breite 1160 x 1200 x 1000 mm Inhalt 1000 l Einfüllöffnung Ø 150 mm mit Auslaufhahn NW 50, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt Aus Hochdruck-Polyethylen in transparent...
Metall-Kugelhahn für IBC-Container Der hochwertige Metall-Kugelhahn für IBC-Container ist "Made in Europe". Er überzeugt durch seine langlebige Bauweise und einfache Handhabung. An der mitgeliefert...