TFA Dostmann KLIMALOGG PRO Starter Set Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1% rF 99% rF Raumklima Starter Set, Datenloggerfunktion Ideal zur Langzeitüberwachung von bis zu 9 Räumen Mit Alarmfunktion ...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: EXTECH Strom...
Eine hochwertige Sensorik und zahlreiche Messfunktionen machen das BC21 zum idealen Klimamessgerät für Haushalt, Hobby oder Werkstatt: Das Verhältnis aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist entsche...
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfe...
Hygrometerart = Thermohygrometer EMV-Emission und Rauschfestigkeit: EN 61326-1 :2006, EN 61326-2-3 :2006. Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor LKM455/456. LKM 455-/456-Temperatur- und Feuch...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
BZ15C Thermohygrometer Veranschaulicht optimal die Klimawerte in Ihrer Classic-Car-Garage Das Thermohygrometer BZ15C empfiehlt sich für jeden Oldtimer-Besitzer, der sein Classic-Car auch in der Gar...
Hygrometerart = Thermohygrometer EMV-Emission und Rauschfestigkeit: EN 61326-1 :2006, EN 61326-2-3 :2006. Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor LKM455/456. LKM 455-/456-Temperatur- und Feuch...
Das praktische kleine Thermometer ist ideal zur Temperaturkontrolle in Innenräumen: im Wohnraum, Schlafzimmer, Keller, Auto, in der Werkstatt oder der Garage. Die Höchst- und Tiefstwerte werden ges...