Mit diesem Dreier-Set können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit von drei Räumen kontrollieren, beispielsweise im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer, und durch gezieltes Heizen und Lüften re...
TFA Dostmann 45.2007 Thermo-/Hygrometer Gold Haar-Synthetik-Hygrometer Inkl. 40 mm Thermometer Silberfarbenes, gebürstetes Zifferblatt Im Gegensatz zum Spiral-Hygrometer - das nur an einem Punkt in...
Thermo-/Hygrometer Silber Analoges Bimetall-Thermo-/Hygrometer Thermometer und Hygrometer mit Komfortstufenanzeige Gehäuse aus gebürstetem 403 Edelstahl und Frontscheibe aus getöntem Glas Leiste au...
Thermo-/Hygrometer Silber Thermo-/Hygrometer, analog Ø 12,9 cm Zum Hängen oder Aufstellen geeignet Farbige Komfortzonen weisen darauf hin, ob das Raumklima ideal ist, gelüftet oder befeuchtet werde...
VOLTCRAFT HY-80 TH Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Set Hygrometer HY-80 TH Luftfeuchtemessgerät 2-in-1 Funktion für Luftfeuchte und Temperatur Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Lu...
Schiff ahoi! Das MARITIM Hygrometer aus poliertem Messing in klassisch maritimem Design passt zu den Wetterinstrumenten aus der gleichen Serie. Durch die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit schaffen Sie...
Hygrometer Passend für Star Exsikkatoren und Maxi Exsikkatoren. Mit Max-Min-Funktion, großes Display, inklusive Batterie 1,5V AAA und Befestigungsmaterial. Messbereich: » Temperatur -10°C bis +60°C...
TFA Dostmann Digitales Funk-Thermometer INFO 30.3065.02 Außentemperatur und Raumklima gleichzeitig überwachen, das geht mit dem funktionalen INFO Funk-Thermometer von TFA. Die Außentemperatur vor O...
Thermo-Hygrometer Maxima-Minima-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte, zum Stellen oder Hängen, mit Batterie. Spezifikationen Messbereich: 0 °C ... 50 °C Umschaltbar auf °F 20 ... 99 % r.F. Auflö...