Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3155.WD Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3155.WD Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
TFA-Dostmann 30.3155.WD Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5869491
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3155.WD
EAN/GTIN:
     4009816016379
Suchbegriffe:
Wettersensor
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation tfa dostmann
für Gerät (868 MHZ) 35.5000.IT, 35.5001.IT, 35.5017.IT, 35.5020.IT, 35.5021.IT (nur 1 Sender pro Gerät möglich)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
46 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: wetter station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.