| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9130876 Herst.-Nr.: LKM 456 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hygrometerart = Thermohygrometer
EMV-Emission und Rauschfestigkeit: EN 61326-1 :2006, EN 61326-2-3 :2006. Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor LKM455/456. LKM 455-/456-Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sind eine kostengünstige Option mit einem integrierten Messumformer, einschließlich zweier Spannungs-/Stromausgänge. Der Sensor misst Temperatur- und Feuchtigkeitswerte intern und in Gebäuden, Anlagen und Schaltschränken. Die LKM 455 und 456 können direkt an eine Evaluierungseinheit mit Spannungsausgang angeschlossen werden wie z. B. PC-Karten oder SPS. Die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren haben normalerweise eine Genauigkeit von +/-0,5 °C und eine relative Feuchtigkeit von 3 %. Der Sensor wird vollständig kalibriert geliefert. Zwei Controller sind im Lieferumfang für kleinere Korrekturen vor Ort enthalten. Das Design dieser Sensoren ist geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen und Außenbereichen. Bei der Montage der KLM 455 und 456 muss darauf geachtet werden, dass die Sensoren richtig positioniert werden. Die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren erfüllen die Schutzklasse IP64 und haben einen Messbereich von –20 bis 80 °C für die Temperatur und 0 bis 100 % für die relative Luftfeuchtigkeit. Benutzer haben die Möglichkeit, auf einen Temperaturbereich von 0 bis 50 °C umzuschalten. Eingang: Halbleiter mit integriertem Sensor Temperaturmessbereich: –20 bis 80 °C – Umschaltbar auf 0 bis 50 °C Feuchtigkeitsmessbereich: 0 bis 100 % Temperaturmessfehler: Normalerweise +/-0,5 °C bei 25 °C Luftfeuchtigkeitsmessfehler: 3 % Betriebstemperaturbereich: –30 bis 85 °C Luftfeuchtigkeit: 90 Klemmentyp: Schraubklemme Klemmbereich: 0,13 bis 1,5 mm2 Material: Polyamid weiß glasfaserverstärkt Abmessungen: 66 x 60 x 30 mm (H x B x T) Gewicht: 100 g Weitere Informationen: | | Hygrometerart: | Thermohygrometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 9130876, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Electrotherm, LKM456, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers |
| | |
| |