Die Ursache für Schimmelbefall in Wohnungen, Häusern, älteren Gebäuden und vor allem in Neubauten, kann durch falsches Lüftungsverhalten aber auch durch Baumängel wie z.B. Wärmebrücken entstehen. M...
Thermo-Hygrometer PCE-313A Hygrometer PCE-313A | Externer Temperaturfühler | Software Dieser Feuchtelogger ist für den professionellen Einsatz in der Klima-Messtechnik vorgesehen. Der Feuchtelogger...
Ob wir uns zuhause wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das kompakte Thermo-Hygrometer mit verchromtem Messingring ist ein ideales Instrument zur Überwac...
Elektronisches Thermometer und Hygrometer mit Maximum-/Minimum-Funktion , zum Stellen oder Hängen. Technische Daten Temperatur: -10°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte: 10-99 % Auflösung: 0,1°C Genauigkei...
Zubehör Typ = Feuchtigkeits-/Temperaturfühler Geeignet für den Einsatz mit = Messen von Massenverpackungsmaterialien 9 V PP3 Alkali-Mangan-Batterie, HC2-S-Fühler mit hoher Genauigkeit (montiert), A...
Die Ursache für Schimmelbefall in Wohnungen, Häusern, älteren Gebäuden und vor allem in Neubauten, kann durch falsches Lüftungsverhalten aber auch durch Baumängel wie z.B. Wärmebrücken entstehen. M...
Netatmo Healthy Home Coach NE1020ZZ Thermo-/Hygrometer App basierend Luftqualitätssensor Healthy Home Coach Beleuchtetes Display zum direkten Ablesen am Gerät Überwachen mehrerer Räume App mit Tipp...