Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilte...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilt...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 125, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilt...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 160, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilt...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilt...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilte...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 250, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilt...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 50, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilte...
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø25, Hub 80, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilte...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 125, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 160, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder ...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 250, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...