Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 200, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105853
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2.DM.32200
EAN/GTIN:
     4047322033008
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,4 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium, eloxiert
Aufbau:
Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen Gewinde
Kolben-Ø:
32 mm
Hub:
200 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Kolben:
Technopolymer
Funktion:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,44*
Zubehör
Riegler
436.11-M
ab € 7,64*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,17*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,48*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,60*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,68*
Zubehör
Riegler
436.51-M
ab € 3,77*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,09*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,69*
Zubehör
Riegler
436.21-M
ab € 11,50*
Zubehör
Riegler
435.168-M
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.