Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber MSH3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305091
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     MSH3000
EAN/GTIN:
     4260151124703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stahlwinde

Die Maschinenheber sind sehr solide verarbeitet. Die Kurbel lässt sich über einen Zahnkranz fixieren. Zum Transport kann die Kurbel eingeklappt werden.

  • Sicheres Aufbocken von Maschinen
  • starre Klaue gegen Verrutschen
  • einklappbare Kurbel
  • praktische Handgriffe für den Transport
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Hubhöhe:
350 mm
Aussenhöhe:
null mm
Hubantrieb:
Kurbel
Material:
Stahl
Ansatzhöhe Hebeachse:
75 mm
Traglast:
3000 kg
Gesamthöhe:
725 mm
Tragkraft:
3000 kg
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, hydraulikheber, 305091, 305091-SW81, Hubgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 261,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 222,14*
€ 261,55*
€ 4,90*
ab € 222,51*
€ 261,75*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 229,26*
€ 267,85*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 229,58*
€ 267,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.