Der flexible Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Dreh- und Schwenkbar. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlo...
Hydraulische Handstanzen - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und AnlagenBau. Sicherheitsfunktion durch Überdruckventil Automatische Druckabschaltun...
Serienausstattung Rundstempel/Matrize 24 Ø in mm Rundstahl- und Vierkantstahlmesser Winkelschere Flachstahlmesser Ausklinkmesser rechteckig Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster Fußpedal-Auslöser Z...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7904E (50337866), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...
Hydraulische Handstanzen - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und AnlagenBau. Sicherheitsfunktion durch Überdruckventil Automatische Druckabschaltun...
Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7904E (50337866), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (5031...
Hydraulikstanze m.Fußpumpe 134022Hydraulische Stanze mit Fußpumpe, ideal bei beengten Platzverhältnissen für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Beide Hände fr...
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Akku-hydraulische Lochstanze Technische Daten: Spannung (Voltage): 18 Volt Li-Ion Lochbereich (Punching Range): D (max) = 30 mm Stanzkraft ...
Hand-Blechlocher Hydraul. 60kN HP60-BLgeeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke, Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Kopf Schwenk-/Drehbar um 3...
Hydraulikstanze m.Handpumpe 134020Hydraulische Stanze mit Handpumpe ideal bei beengten Platzverhältnissen, für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Stanzkraft: ...