Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhydraulik-Stanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-52033843
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52033843
EAN/GTIN:
     4012078653183
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
hydraulikstanze klauke
hydraulikstanze
Der flexible Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Dreh- und Schwenkbar. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64mm). Lieferumfang: Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 auf Durchmesser 19 mm, 122 mm (52042827), HSS Co5 Stufenbohrer (52049371), Distanzbuchse, kurz (50032488), Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,62*
€ 887,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,97*
€ 849,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,56*
€ 830,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,67*
€ 818,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,95*
€ 809,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.