| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-50356119SET Herst.-Nr.: 50356119SET EAN/GTIN: 0783310356110 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), Adapter Durchmesser 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm (50339672), Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz PG 9/11/13/16/21 und 30,5 mm, Kunststoffkoffer (50352024). Weitere Informationen: | | Lochergrößen: | 30.5 mm | Lochergrößen PG: | 9 | 21 | Anzahl der Blechlocher: | 6 | Anzahl der Zugbolzen: | 2 | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Mit Werkzeug: | ja | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | nein | Spaltlocher: | nein | Mit Koffer/Tasche: | ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidstempel, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hydraulikstanze klauke, modul werkzeuge, Blechlocher, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug |
| | |
| |