Hydraulikoel HLP 46 AF, 20 Liter Eimer Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Mit Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und de...
HFY-20 Yale-Hydrauliköl für alle Yale Hand- und Motorpumpen, Gebinde 20 ltr., Viskositätsklasse ISO VG 32, erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2
LIQUI MOLY Hydrauliköl HLP 46 20 l Leistungsstarkes Hydrauliköl aus hochwertigen Raffinaten. Durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle wird der Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperat...
Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HLP" Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchst...
4270603534, Hydrauliköl HLP 46 , Hochleistungs-Hydrauliköl , Mit antikorrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen , Qualität ist aufgebaut auf der Basis hochwertiger Mineralöle , Die Bildun...
20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 32, 20L DE Aral Aral Vitam DE 32 Hydrauliköl HLP-D Typ Anwendungsempfehlung: Der Einsatz von Aral Vitam DE 32 bewirkt eine erhöhte Lebensdauer und optimale Funktionssi...
Beschreibung: Hydrauliköl mit hervorragenden EP-Eigenschaften , sowie ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutzstabilität. Nimmt aufgrund , der besonderen Additivierung gewisse Wassermengen o...
Hydrauliköl, ISO-VG 68 EUROLUB "HLP" Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchst...
Das Elaskon HLP 68 ist ein Hydraulik Öl mit hochwirksamen Zusätzen. Für die Gewinnung des Grundöls, werden ausschließlich Solvent-Raffinate aus der Produktion der Raffinerie Salzbergen eingesetzt. ...
Beschreibung: Leistungsstarkes Hydrauliköl aus hochwertigen Raffinaten. Durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle wird der Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperaturen deutlich reduzie...
Hydrauliköl, ISO-VG 10 EUROLUB "HLP" Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchst...
Beschreibung: Leistungsstarkes Hydrauliköl aus hochwertigen Raffinaten. Durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle wird der Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperaturen deutlich reduzie...