Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6022981
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6022981
EAN/GTIN:
     4025377506203
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 68 EUROLUB "HLP"
Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,883 g/cm³
Pourpoint: -26 °C
Flammpunkt COC: 237 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 68 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 9 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 68
EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar · Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun
Weitere Informationen:
Inhalt:
20l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 20 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 61,79*
€ 73,53
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 56,96*
€ 67,78
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.