L-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 14/10, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, ES 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen...
L-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 12/10, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, ES 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen...
L-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 14/10, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, ES 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen...
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1 a., Rohr-Außen-Ø 28 mm, SW1 41, SW2 41, Betriebsdruck max. 160 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, leicht...
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, SW1 27, SW2 27, Betriebsdruck max. 315 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, leic...