Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L2: 26,5 L3: 48 S1: 27 S2: 36 mm...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1: 37 L2: 26,5 L3: 48...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 D3: 25 L1: 49 L2: 35,5 L3...
Technische Eigenschaften: Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L D3: 19 L1: 35 L2: 27,5 L3: 44 S2: 36 mm PN bar: 250 Bestellzeichen: T Rohraußendurchmesser...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1:...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 D3: 25 L1: 49 L2: 35,5 L3: 62 ...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 25 D3: 20 L1: 42 L2: 30 S1: 36 S2: 46 mm PN bar: 420 Baurei...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L1:...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 D3: 20 L2: 30 L3: ...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 D3: 24 L1: 38 L2: 30,5 L3...