T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, T-Abzweig red. Rp 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ver...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 8 L2: 21,5 L3: 38 S1: 17 S2: 24 mm PN bar: 630 Oberfläche: Cr(VI...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, T-Abzweig red. Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ver...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 L1: 29 L2: 21,5 L3: 38 S1: 17...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, T-Abzweig red. Rp 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ver...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbrei...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 D3: 24 L1: 38 L3: 47 S1: 36 S2: 41 mm PN bar: 250 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und...