beko Holzleim D3 1000 g weiss einkomponentig wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3 ausreichend für 10 bis 15 m² je kg offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C) lösemittel- und formaldeh...
Holzleim D1/D2 schnellfest • Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit normaler Abbindezeit, für den Innenbereich • Geeignet für Furnier- und Kunststoffplatten auf...
beko Haerter fuer Weissleim D3 500 g wasseremulgierbar gute Mischbarkeit nach Einmischen in Weißleim D3 erhöht sich die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Verklebung gemäß DIN EN 204 D4...
PRO 30D ist ein lösemittelfreier, wasserfester (D3), schnell abbindender Holzleim.Hinweise: Die Daten für die Offenzeiten, Abbindezeiten, Anpresszeiten und Pressdruck sind stark abhängig von der Ho...
Baufan Holzleim D3 Lösungsmittelfreier, wasserfester Holzleim nach EN 204- D3, geprüfte Qualität vom ift (Institut für Fenstertechnik Rosenheim). Für alle Holzarten. Ideal für Fertigparkett, Lamina...
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Wasserfester Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur. Produk...
Ponal Express Holzleim WA 40 Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 225 g.
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Classic Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Sehr hohe Verleimungsfestigkeit. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälte...