Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 250 g
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 250 g
Artikel-Nr.:
     C1155-48515
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48515
EAN/GTIN:
     4026700485158
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Wasserfester Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur. Produktverwendung: universell - für alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 250 g.
Weitere Informationen:
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Wasserbeständigkeit:
Gut
Produkt-Typbezeichnung:
WASSERFEST D3
Masse:
250
Produktverwendung:
übliche Holzarten,Holzwerkstoffe
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HOLZLEIM
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfester Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.