Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 1200 x 1000 x 930 mm, Wände 9 mm. Praktisch: Paletten 4-seitig befahrbar. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Hol...
Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 730 mm, Wände 9 mm. Praktisch: Paletten 4-seitig befahrbar. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Holz...
Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 600 x 400 x 520 mm, Wände 9 mm. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Holzschichten. UN I-, II-, III-Zulassung für ...
Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 800 x 600 x 520 mm, Wände 9 mm. Praktisch: Paletten 4-seitig befahrbar. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Holzs...
Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 800 x 600 x 720 mm, Wände 9 mm. Praktisch: Paletten 4-seitig befahrbar. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Holzs...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 1200 x 1000 x 996 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 1016 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 386 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Z...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 516 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Z...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 631 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Z...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 420 x 320 x 396 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Zu...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 520 x 420 x 316 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Zu...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 670 x 540 x 436 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Zu...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 800 x 600 x 416 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Zu...
Holzfaltkiste, mit Kufen 2- und 4-Wege, LxBxH 1180 x 780 x 750 mm, ab 1 Stk. Ideal für den Einwegversand. Einfach in 3 Minuten aufzubauen. Nach IPPC-Standard (ISPM 15), für den weltweiten Transport...