Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 730 mm, Wände 9 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfaltkiste Premium
Holzfaltkiste Premium
Holzfaltkiste Premium
Artikel-Nr.:
     103-694018
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     phk4
EAN/GTIN:
     4251924714023
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
Holzkiste
Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 730 mm, Wände 9 mm.

Praktisch: Paletten 4-seitig befahrbar. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Holzschichten. UN I-, II-, III-Zulassung für Gefahrgüter auf Anfrage.

Wasserresistente, extrem stabile und faltbare Sperrholzkiste aus 3 Teilen, inklusive Palette. An den Kanten mit Stahlprofilen gesichert. Die Holzkiste entspricht dem IPPC-Standard (ISPM15) und ist für den weltweiten Export nach USA, Kanada, Mexiko, China etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
780 mm
Innenhöhe:
570 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenbreite:
800 mm
Außenhöhe:
730 mm
Material:
Sperrholz
Gewicht:
31.2 kg
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste 1180x780x750mm, holzfaltkiste, holzfaltkiste 1180x 780x380, 694018 49 (phk4), Holzfaltkisten, Kiste, Kisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.