Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 520 x 420 x 316 mm, mit Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Artikel-Nr.:
     103-693982
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     14325
EAN/GTIN:
     4251924702082
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
Holzkiste
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 520 x 420 x 316 mm, mit Deckel.

In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-Zulassung für Gefahrgüter auf Anfrage.

Extrem stabile, faltbare, 3-teilige Sperrholzkiste. An den Kanten mit Stahlprofilen gesichert und besonders einfach aufzustellen. Entspricht dem IPPC-Standard (ISPM15) und ist für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China etc. geeignet. Ideal als Fracht- und Exportverpackung für weltweiten, problemfreien Versand.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
500 mm
Innenbreite:
400 mm
Innenhöhe:
300 mm
Außenlänge:
520 mm
Außenbreite:
420 mm
Außenhöhe:
316 mm
Material:
Sperrholz
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: ratioform holzfaltkiste, holzfaltkiste, 693982 49 (14325), Holzfaltkisten, Kiste, Kisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.