OBO Bettermann 2003804 Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 68mm x 61mm 25St. Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke...
Mehrfach-Hohlraum-, Gerätedose, O-range ECON, winddicht, 2-Komponenten, Ø 68, H 48, 4-fach, mit 2 Trennstegen mit Geräteschrauben Durchstoßmembranen für Rohre (max. M20+M25) für Leitungen (3x1,5² -...
OBO Bettermann 2003802 Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68mm x 47mm 25St. Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 ...
OBO Bettermann 2003808 Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose winddicht (Ø x T) 68mm x 61mm 25St. Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautie...
Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel, Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7-35 mm. 8 Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm, Schutzart IP30. - Achtung Sonderbeste...
OBO Bettermann 2003822 Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68mm x 47mm 10St. Doppelte Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke vo...
PRIMO P102 Bohrschablone Hohlwanddose 1St. Montagehilfe für 68 mm Hohlwanddosen-Kombinationen mit einer Lochsäge. Ein Muss für alle, die Elektro-Hohlwandosen in Holzwände, Gipskarton- oder andere H...