Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hohlraumpistole

  Hohlraumpistole  (19 Angebote unter 30.805.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hohlraumpistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hohlraumpistole"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Sprühpistole multispray Kupplungsstecker DN 7,2 ger.m.D.3mm EWO (16 Angebote) 
Sprühpistole nach dem Saugprinzip · z. B. für Kaltreiniger · mit Sprühbehälter aus Kunststoff
ewo
125.241
€ 50,66*
pro Stück
 
 Stück
1/4" Druckluft-Kombi-Spritzpistole (7 Angebote) 
für Unterbodenschutz bzw. Schallschutz oder Hohlraumversiegelung mit Wachs handlich und leicht für handelsübliche 1000 ml Kartuschen beiliegender flexibler 500 mm-Schlauch mit Spreizdüse für Rundum...
KS Tools
515.5065
€ 44,15*
pro Stück
 
 Stück
Kombi-Sprühpistole UBS 1000 (601571000); Karton (13 Angebote) 
Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)
Metabo
601571000
€ 39,93*
pro Stück
 
 Stück
RODCRAFT RC8011 Unterbodenschutz Spritzpistole Kunststoff - 8951070040 (1 Angebot) 
RODCRAFT Unterbodenschutz Spritzpistole 8011 Modell: 8951070040 Beschreibung: zum Verarbeiten von Unterbodenschutz in handelsüblichen 1 Liter Dosen / Gebinden Pistole leichtes Komposit/Aluminiumgeh...
Rodcraft
8951070040
€ 50,99*
pro Stück
 
 Paket
Pistole für Unterbodenschutz inkl. Düsen und Steigrohr (1 Angebot) 
schnelle und einfache Montage genaues einstellbares Sprühbild schnell und einfach wechselbar kein Reinigen notwendig Inhalt: 1 x Pistole 2 x Düsen 1 x Steigrohr Die Düsenpistole zur Verarbeitung vo...
Normfest
2892-880
€ 37,23*
pro Stück
 
 Stück
Sprühpistole Multispray mit schwenkbarem Sprührohr 360°, EWO (17 Angebote) 
Die Sprühpistolen nach dem Saugprinzip für dünnflüssige Medien. Düse mit Ø 3 mm, Strahl durch Verdrehen der Düse verstellbar, Sprühgutbehälter aus Kunststoff, Luftanschluss mit Stecker für Schnellk...
ewo
125.341
€ 76,72*
pro Stück
 
 Stück
VIGOR Unterbodenschutz-Pistole ∙ V4322 ∙ 3-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 3 (10 Angebote) 
Für handelsübliche 1000 ml Kartuschen Beiliegender flexibler 500 mm-Schlauch mit Spreizdüse für Rundum-Wachsnebel ermöglicht problemlosen Wachsauftrag in Hohl- und Zwischenräumen Einfaches Auftrage...
Vigor
V4322
€ 29,63*
pro Stück
 
 Stück
Hohlraumschlauch 8x1500 mm (tropfrei) für JWL Karosseriepistolen (6 Angebote) 
,Max. Betriebsdruck 16 bar Luftverbrauch mit Düse 380 l/min (bei 8 bar) Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar) Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
ELMAG
41436
€ 29,15*
pro Stück
 
 Stück
8035 Unterbodenschutz- und Hohlraum-Sprühpistole (3 Angebote) 
Temperaturbereich: -10 bis +45 °C Betriebsdruck: 2 - 6 bar Ausführung: Komplettset, bestehend aus einer Pistole für mehrere Funktionseigenschaften: (1) Unterbodenschutz für 1 ltr. Standardgebinde, ...
LANDEFELD
8035
€ 87,79*
pro Stück
 
 Stück
Hohlraumschlauch 8x2000 mm (tropfrei) für JWL Karosseriepistolen (6 Angebote) 
,Max. Betriebsdruck 16 bar Luftverbrauch mit Düse 380 l/min (bei 8 bar) Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar) Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
ELMAG
41437
€ 33,66*
pro Stück
 
 Stück
Hohlraumschlauch 8x900 mm (tropfrei) für JWL Karosseriepistolen (6 Angebote) 
,Max. Betriebsdruck 16 bar Luftverbrauch mit Düse 380 l/min (bei 8 bar) Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar) Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
ELMAG
41435
€ 23,14*
pro Stück
 
 Stück
Unterboden und Hohlraumschutz- Pistole Modell IM BODY (5 Angebote) 
Profigerät mit 1 Liter Druckbehälter-Untertopf aus eloxiertem Aluminium Dadurch auch für dickflüssige Medien geeignet, z.B. Schutzwachse, Einkomponenten-Medien, etc. Regelbare Zerstäuberfunktion Ei...
ELMAG
42034
€ 282,41*
pro Stück
 
 Stück
Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistole JWL mit Metallsaugrohr- u. Düse + Hohlraumschlauch (6 Angebote) 
,Max. Betriebsdruck 16 bar Luftverbrauch mit Düse 380 l/min (bei 8 bar) Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar) Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
ELMAG
41430
€ 81,99*
pro Stück
 
 Stück
BGS 3203 Druckluft Spritzpistole für Unterbodenschutz Hohlraumversiegelung (2 Angebote) 
BGS 3203 Druckluft Spritzpistole für Unterbodenschutz Hohlraumversiegelung Beschreibung: Karosseriepistole passend für alle handelsüblichen Kartuschen mit flexiblem Sprühschlauch mit Länge 600mm zu...
BGS Technic
3203
€ 20,76*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Karosserie-Pistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung 9042P-4 ∙ Länge: 251 mm (13 Angebote) 
Anwendung: Pflege und Instandhaltung von Pkw und anderen Fahrzeugen Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten Leichter Austausch von Düse und Schlauch Inklusive Metallsaugrohr Flüssigkeitsdurc...
Hazet
9042P-4
€ 51,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hohlraumpistole
^

Unterbodenschutz-Pistolen tragen zum Werterhalt Ihrer Fahrzeuge bei

Für die Hohlraumversiegelung und den Unterbodenschutz bei Kraftfahrzeugen werden spezielle Unterbodenschutz-Pistolen verwendet, die mit Schraubpatronen betrieben werden und somit auch an unzugänglichen Stellen einen sicheren Auftrag der Schutzmasse gewährleisten. Durch die Schutzmasse auf Bitumenbasis wird dadurch an Kraftfahrzeugen ein wirksamer Unterbodenschutz gegen Einwirkungen von Rost, Streusalz oder auch Steinschlag geschaffen.

Funktionsweise

Unterbodenschutz-Pistolen sind in aller Regel aus Metall (Aluminium oder Stahl) gefertigt und können mit einer Hand bedient werden. Die Druckluftwerkzeuge besitzen ein Gewinde zum Anschluss einer Schraubpatrone. Diese beinhaltet je nach Modell der Pistole ein Volumen von 0,7 oder einem Liter Schutzmasse. Die Unterbodenschutz-Pistole hat in der Regel ein Gewicht von maximal einem Kilogramm, so dass sie auch unter problematischen örtlichen Bedingungen ohne Ermüdungserscheinungen längere Zeit genutzt werden kann. Die Schutzmasse wird sodann mithilfe von Druckluft aufgetragen, wobei der Betriebsdruck der Pistole meist bis zu mehreren bar beträgt. Die Düse der Unterbodenschutz-Pistole ist oft schwenkbar. Sie bietet durch eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit auch meist die Option, einen flexiblen Schlauch von 500 bis 600 mm Länge an die Düse anzuschließen, so dass die Bitumenmasse des Unterbodenschutzes auch an extrem schlecht zugänglichen Stellen am Kraftfahrzeug sicher versprüht werden kann. Der Sprühstrahl der Schutzmasse kann an der Pistolendüse direkt eingestellt werden, so dass Sie bei Bedarf die Bitumenmischung auch großflächig und gleichmäßig auftragen können.

Zubehör

Da die Gewinde zur Aufnahme der Schraubpatronen mit der Schutzmasse genormt sind, können Sie an faktisch jeder Unterbodenschutz-Pistole die unterschiedlichsten Patronen nutzen. Sie sind also hierbei nicht auf einen Hersteller festgelegt. Auch die Gewinde zur Befestigung eines optionalen Schlauches sind genormt. Daher können Sie verschiedene Schläuche nutzen, die auch in unterschiedlichen Längen erhältlich sind. Unterbodenschutz-Pistolen können somit einen wichtigen Beitrag zum Werterhalt Ihrer Fahrzeuge leisten bei minimalen Anschaffungs- und Betriebskosten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.