Blockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Quer...
Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter T...
Ex-Wall socket for Zone 1/2"1, 125 A, 4-pole480-500 V, 7 h, 1 x M63 cable gland, 1 x M25 cable gland Nennstrom: 125 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Kla...
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermot...
Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter T...
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen vo...
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/2"1, 125 A, 4-pol., GHG 515 600-690 V, 5 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung Nennstrom: 125 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil...
Optionales Zubehor zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmoglichkeiten fur den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch mo...
1-poliges Zusatzmodul TeSys Vario Lasttrennschalter 32A. Schalter Typ V1. Bis zu 3 Module könne an einen Schalter erweitert werden. Es ist Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marin...
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/2"1, 125 A, 4-pol., GHG 515 200-250 V, 9 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung Nennstrom: 125 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil...