| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6190257 Herst.-Nr.: GHG5154409R0501 EAN/GTIN: 4250217493683 |
| |
|
| | |
| Ex-Wandsteckdose für Zone 1/2"1, 125 A, 4-pol., GHG 515 200-250 V, 9 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung Nennstrom: 125 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5154409R0501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, cee wanddose 125a, cee wanddose, cee wanddose 4polig, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| |