Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29) und des Versenk-Viereckregners OS 1...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-Abzweig red. Rp 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig red. Rp 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Hinweis: Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und ...
NORMA Rohrverbinder Beschreibung NORMA Rohrverbinder sind sehr schnell und einfach zu montieren. Hergestellt aus verzinktem Temperguss, welcher eine haltbare und korrosionsfeste Oberfl�che bietet. ...
T-Stück 130, 3 x Rp 1 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist di...
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
Metall-Press-T-Stück mit AGaus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres · konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum ...
REHAU RAUTITAN Wand-T-Stück RX+, IG 16 mm x 1/2"IG x 16 mm,Rotguss bleifrei Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN ...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...