Thermostat Ally elektr. 014G2420Vernetzter Heizkörperthermostat für den Einsatz in Wohnräumen.\nBatteriebetrieben, kompakt und per Handrad und mit nur einer einzigen Taste einfach zu bedienen. Der ...
Energiesparregler Typ RD, elektronischer Thermostatkopf M 30 x 1,5 Das Heizkörperthermostat dient der zeit- und temperaturgesteuerten Regelung der Raumtemperatur. Die Temperatur wird wahlweise über...
Einhebel-Thermostat · ohne Nullstellung · montierbar auf alle Thermostatventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · Kennzeichen ″pinox H″ an der UnterseiteWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss...
HEIMEIER Thermostatkopf WK, mit Fühler 7300-00.500, Winkelform HEIMEIER Thermostat-Kopf Set WK, in Winkelform zur Montage an Ventil-", heizkörpern mit Anschlussgewinde, M30x1,5 am Thermostat-Oberte...
Einhebel-Thermostat · ohne Nullstellung · montierbar auf alle Thermostatventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · Kennzeichen ″pinox H″ an der UnterseiteWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss...
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreien Cloud-Service - Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienobe...
mit Flüssig-Fühler · Anschlusskabel 1 m lang · ohne Nullstellung · Gewindeanschluss M 30 x 1,5Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil M30 x 1,5· Ausführung (1) gerade· Blockierung/Be...
OVENTROP Thermostat "Uni FH" 7-28 C, 0 * 1-5, Fernverstellung 5m Thermostat mit Fernverstellung "Uni FH" zur Regelung von Unterflurkonvektoren oder verdeckten Heizkörpern, mit Frostschutzsicherung....
Heizkörperthermostat EBERLE RT 414 Das Heizkörperthermostat EBERLE RT 414 reguliert automatisch die Heißwasserzufuhr Ihres Heizkörpers und fungiert somit als Raumtemperaturregler. Das Heizkörperthe...
HEIMEIER Thermostatkopf VK, mit Fühler, Direktanschluss Danfoss RA HEIMEIER Thermostat-Kopf, zur Montage an Ventilheizkörpern mit, Thermostat-Oberteil für Klemmverbin-, dung und Danfoss RA Ventile....