| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-39813 Herst.-Nr.: 971024500 EAN/GTIN: 4024052298211 |
| |
|
| | |
| HEIMEIER Thermostatkopf VK, mit Fühler, Direktanschluss Danfoss RA
HEIMEIER Thermostat-Kopf, zur Montage an Ventilheizkörpern mit, Thermostat-Oberteil für Klemmverbin-, dung und Danfoss RA Ventile., Mit eingebautem Fühler. Skalenhaube, weiß. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat., Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen, Auslegungsregeldifferenzen (<1 K)., Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere, und untere Begrenzung bzw. Markierung, des Temperaturbereiches oder Blockierung, einer Einstellung durch zwei Sparclips., Verdeckte obere und untere Begrenzung, des Temperaturbereiches oder Blockierung, einer Einstellung durch Anschlagclips., Stirnseitige Einstellhilfe und erfühl-, bare Markierungen für Sehbehinderte., Drehrichtungsanzeige und Symbole für, Grundeinstellung und Nachtabsenkung., Kurzinformation mit den wichtigsten, Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis, 28 Grd. C. Merkzahl 1-5. Frostschutz-, sicherung., Max. Fühlertemperatur 50 Grd. C, Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: VK, Art.-Nr. 9710-24.500 Thermostat-Kopf VK von IMI Heimeier. Mit Klemmanschluss für Ventilheizkörper. Der Thermostat-Kopf VK ist für die Montage an Ventilheizkörpern vorgesehen. Die Klemmverbindung mit Rändelmutter ermöglicht einen direkten Anschluss an Thermostat-Oberteile, die nicht über das Anschlussgewinde M 30 x 1,5 verfügen und an Danfoss RA Ventile. IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf Viertelkreis mit Klemmverbindung (Direktanschluß VHK) HEIMEIER Thermostat-Kopf VK mit Klemmverbindung (Direktanschluß VHK) Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER Thermostat-Kopf zur Montage an Ventilheizkörpern mit Thermostat-Oberteil für Klemmverbin- dung und Danfoss RA Ventile. Mit eingebautem Fühler. Skalenhaube weiß. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips. Verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch Anschlagclips. Stirnseitige Einstellhilfe und erfühl- bare Markierungen für Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und Symbole für Grundeinstellung und Nachtabsenkung. Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C. Merkzahl 1-5. Frostschutz- sicherung. Max. Fühlertemperatur 50 Grd. C Fabrikat: IMI Heimeier Typ: VK Art.-Nr. 9710-24.500
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, thermostatkopf heimeier m30x1,5, heizkörper, farbe weiß heizkörper, Oventrop, Hahnblock, Heizkörperventile, Ventile, Klemmverschraubung, Multiblock T, Hahnbloch Eck, Hahnblock für Badheizkörper, Oventrop Hahnblock, Oventrop Hahnblöcke, Oventrop Multibloc T, Anschlussarmatur für Badheizkörper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,29* | € 18,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,86* | € 19,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,86* | € 21,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 15,88* | € 22,28* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,18* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|