Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1870508 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörper-Thermostat io 1870508
Heizkörper-Thermostat io 1870508
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76656227
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870508
EAN/GTIN:
     3660849579500
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Funkfrequenz
868-870 MHz MHz
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 26 °C
Temperaturschrittweite
0.5 °C
Genauigkeit
1 °C
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energiesparmodus
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
160 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
9032102090
VK Zolltarifcode
9032102090
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Analoger Heizkörperregler, Analoges Heizkörperthermostat, Analoger Klimaregler, Analoger Raumtemperaturregler, Analoges Raumthermostat, Automatik Heizkörperthermostat, Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, somfy raumtemperaturregler, smart home alarmanlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.