Der Adapter Akyga® AK-AD-41 ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI 24+1 -Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstellen z.B. zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durc...
Der Adapter ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI-Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstellen z.B. zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein HDMI-Kabel, Bild...
Akyga® AK-AD-05 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Adapter, mit dem zwei HDMI-Kabel miteinander verbunden werden. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte...
Der Adapter ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI-Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstelle z.B. Zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein DVI-Kabel mit TV,...
Akyga® AK-AD-23 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Adapter, mit dem das HDMI-Kabel an microHDMI- und miniHDMI-Buchsen angeschlossen wird. Hier können Sie ein Tablet oder Telefon an...
Akyga® AK-AD-11 ist ein moderner Konverter, mit dem ein Laptop oder Computer mit DisplayPort-Ausgang an einen Monitor, ein Fernsehgerät oder einen Projektor mit HDMI-Eingang angeschlossen werden ka...
Akyga® AK-AD-40 ist ein hochwertiger, ästhetisch gestalteter abgewinkelter HDMI-Adapter, mit dem ein HDMI-Kabel in einem Winkel von bis zu 90 Grad an die Basisbuchse angeschlossen wird. Dies gilt f...
Akyga® AK-AD-01 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Winkeladapter, mit dem das HDMI-Kabel in einem 90-Grad-Winkel an die Basisbuchse angeschlossen wird. Es wird verwendet, um Kabel ...
Der ästhetisch hergestellte HDMI-Adapter Akyga® AK-AD-04 von hoher Qualität ermöglicht einen Anschluss eines HDMI-Kabels an ein Gerät mit einem mini-HDMI-Stecker. Seine Anwendung findet er bei Inst...
Der ästhetisch hergestellte HDMI-Adapter Akyga® AK-AD-10, von hoher Qualität ermöglicht einen Anschluss eines HDMI-Kabels an ein Gerät mit einem micro-HDMI-Stecker. Seine Anwendung findet er bei In...
Akyga® AK-AD-45 ist ein hochwertiger, ästhetisch gestalteter abgewinkelter HDMI-Adapter, mit dem ein HDMI-Kabel in einem 90-Grad-Winkel an die Basisbuchse angeschlossen wird. Es kann für die Instal...
Akyga® AK-AD-38 ist ein hochwertiger Mini DisplayPort (DP)-zu-HDMI-Konverter. Er wird für die Verkabelung von Audio- und Videogeräten verwendet. Er kann für den Anschluss eines Laptops an einen ext...
Akyga® AK-AV-18 ist ein USB-Typ-C-auf-HDMI-Kabel, mit dem Sie Ihr Smartphone oder Tablet an einen Fernseher oder Monitor anschließen können. Es ist ideal für diejenigen, die einen Film oder Dias au...