Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70500344
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-10
EAN/GTIN:
     5901720130723
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi micro hdmi
adapter hdmi
Der ästhetisch hergestellte HDMI-Adapter Akyga® AK-AD-10, von hoher Qualität ermöglicht einen Anschluss eines HDMI-Kabels an ein Gerät mit einem micro-HDMI-Stecker. Seine Anwendung findet er bei Installation einer Verkabelung für Audio- und Videogeräte wie z.B. TV, Heimkinosets. Vergoldete Endungen und hohe Präzision der Herstellung erlauben eine Übermittlung eines Signals in höchster Qualität. Der Adapter bedient das HDMI-Format in Version 1.4. Im AK-AD-10 Adapter findet der Datenfluss in beide Richtungen statt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
8.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
6.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.