Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-02 Kabeladapter HDMI DVI 24+5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-02 Kabeladapter HDMI DVI 24+5 Schwarz
Akyga AK-AD-02 Kabeladapter HDMI DVI 24+5 Schwarz
Akyga AK-AD-02 Kabeladapter HDMI DVI 24+5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68276452
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-02
EAN/GTIN:
     5901720130105
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Adapter ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI-Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstelle z.B. Zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein DVI-Kabel mit TV, Bildwerfer oder mit einer HDMI-Schnittstelle. Der Adapter ist im digitalen Standard DVI-I DUAL-link hergestellt (beiderseitig) und ermöglicht eine Datenübertragung eines Signals ohne Kompression, ohne Verlust an einer Ton- und Bildqualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI 24+5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Dual-Link-DVI
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
27.1 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
26.6 g
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.