Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hauspostversandtasche

  Hauspostversandtasche  (8 Angebote unter 27.585.906 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hauspostversandtasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hauspostversandtasche"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MAILmedia Hauspost-Versandtasche, braun, B4, ungummiert (8710815) (5 Angebote) 
MAILmedia Hauspost-Versandtasche, braun, B4, ungummiert mit Tabellendruck und 4 Sichtlöchern, Eigengewicht: 23,2 g, 110 g/qm, Großpackung beinhaltet: 250 Versandtaschen (392047 / 30019165) elepa - ...
MAILmedia
30019165
ab € 0,69*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Hauspost-Versandtasche, braun, C4, ungummiert (8710812) (8 Angebote) 
MAILmedia Hauspost-Versandtasche, braun, C4, ungummiert mit Tabellendruck und 4 Sichtlöchern, Eigengewicht: 19,2 g, 110 g/qm, für Papierformat: DIN A4, Großpackung beinhaltet: 250 Versandtaschen (3...
MAILmedia
30007317
ab € 0,79*
pro Stück
 
 Stück
POSTHORN Hausposttasche 04180338 B4 natronbr 250 St./Pack. (3 Angebote) 
POSTHORN Hausposttasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) 110g/m² Papier braun 250 St./Pack.
Bong
04180338
ab € 0,04874*
pro Stück
 
 Stück
Hauspostversandtaschen C4 130g/qm ungummiert VE=250 Stück braun (1 Angebot) 
Hauspostversandtaschen Format: 229x324 mm (DINC4) Verschluss: ungummiert Material: Natron Farbe: braun Grammatur: 130 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: ohne
Blanke
250390
ab € 68,93*
pro 250 Stück
 
 Packung
POSTHORN Hausposttasche 04170338 C4 110g br 250 St./Pack. (3 Angebote) 
POSTHORN Hausposttasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) 110g/m² Papier braun 250 St./Pack.
Bong
04170338
ab € 0,04109*
pro Stück
 
 Stück
Hauspostversandtaschen B4 130g/qm ohne VE=250 Stück braun (1 Angebot) 
Hauspostversandtaschen Format: 250x353 mm (DINB4) Verschluss: ohne Material: Natron Farbe: braun Grammatur: 130 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: ohne
Blanke
250391
ab € 70,45*
pro 250 Stück
 
 Packung
Hausposttasche VHP2, 300x406 mm (1 Angebot) 
Die hochwertige Hausposttasche VHP2 In einem Unternehmen müssen täglich viele Belege, Rechnungen, Kataloge und diverse Dokumente innerhalb des Hauses zu anderen Abteilungen geschickt werden. Mit de...
Versapak Europe
100161
ab € 7,24*
pro Stück
 
 Stück
Elco Hausposttaschen Ohne Fenster C4 324 (B) x 229 (H) mm Abziehstreifen Braun (1 Angebot) 
Elco Hausposttaschen C4 250 Stück. Breite: 324 mm. Farbe: Braun. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C4. Grundfarbe: Braun. Höhe: 229 mm. Innendruck: Nein. Marke: Elco. Material: Papier. Papiergewic...
Elco
103931
ab € 81,64*
pro 250 Stück
 
 Paket
Weitere Informationen zum Thema Hauspostversandtasche
^

Mit der Hausposttasche das interne Weiterleiten vereinfachen

Auch wenn im elektronischen Zeitalter bei der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens immer mehr auf E-Mail und Intranet gesetzt wird, ist die alt hergebrachte Hauspost in vielen Unternehmen dennoch unabdingbar. Um Unterlagen, Dokumente und Informationen in den Rundlauf oder an eine bestimmte Abteilung weiter zu reichen, werden diese in Hausposttaschen verpackt. Besonders in großen Unternehmen mit langen Wegen zwischen den einzelnen Abteilungen oder beim Weitergeben von interner Post unter Filialen sind Hausposttaschen die ideale Lösung.

Gut verpackt in der Hausposttasche

Unterlagen, die in Papierform und abteilungsübergreifend bearbeitet werden müssen, finden Platz beim Weiterreichen in der Hausposttasche. Diese ist meist aus kräftigem Natronpapier und schützt die eingelegten Dokumente vor Verschmutzungen, Beschädigungen und geringere Feuchtigkeitseinwirkungen. Einzelne Seiten können nicht verloren gehen, da die Vorgänge sicher und allumfassend von der Hausposttasche umhüllt werden.

Offen oder geschlossen

Je nach Inhalt und Anforderung an den Datenschutz sollten Sie zwischen verschließbaren, nicht verschließbaren oder gar zu versiegelnden Hausposttaschen unterscheiden. Handelt es sich nicht um vertrauliche oder dem Datenschutz unterliegende Unterlagen, reicht eine offene Hausposttasche aus, diese ist vor allem gut wieder zu verwenden. Versiegelungen hingegen bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und lassen den Empfänger erkennen, ob der Umschlag bereits unberechtigt geöffnet wurde.

Hausposttasche mit Sichtlöchern

Da die Hauspost nicht immer direkt am Schreibtisch deponiert wird, sondern nicht selten in der Briefablage in den einzelnen Abteilungen für die Hauspost zur Verfügung stehen, sind Hausposttaschen mit Sichtbereich sinnvoll, da man sofort erkennen kann, ob die Tasche leer ist oder neue Unterlagen eingetroffen sind. Zudem kann man über eingestanzte Sichtlöcher auf unterschiedlichen Ebenen prüfen, ob der gesamte Inhalt entnommen wurde und nicht das eine oder andere kleinformatige Blatt noch in der Tasche zurückgeblieben ist.

Rundlauf und Adressierung

Damit die Hauspost auch dort ankommt, wo sie hin soll, sind auf den Taschen Tabellen aufgedruckt, die eine einfache und interne Adressierung ermöglichen. Ein Tabellendruck erlaubt das lückenlose und übersichtliche Beschriften der Hausposttasche und macht sie gleichzeitig mehrfach verwendbar. Durch diese Vorgaben lassen sich Abteilung, Datum und Rundläufe sowie genauer Sachbearbeiter und abschließende Bearbeitungsvermerke und Terminsetzungen einfach und übersichtlich vermerken. Rundläufe sind dank vorgegebenen Abzeichnungsfeldern auch später noch genau nachzuvollziehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.