Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauspostversandtaschen B4 130g/qm ohne VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauspostversandtaschen B4 130g/qm ohne VE=250 Stück braun
Hauspostversandtaschen B4 130g/qm ohne VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250391
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250391
EAN/GTIN:
     4052305562161
Suchbegriffe:
Hausposttasche
Hauspostversandtasche
hausposttasche b4
hausposttasche
  • Hauspostversandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: ohne
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Hauspost, Hauspost-Versandtasche, Hauspostversandhülle, HauspostVersandtasche, Umlauftasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,28348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,92*
€ 116,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,36*
€ 115,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,08*
€ 110,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,54*
€ 99,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,94*
€ 96,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,87*
€ 84,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.