Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausposttasche VHP2, 300x406 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausposttasche VHP2, 300x406 mm-1
Hausposttasche VHP2, 300x406 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-100161
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     100161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hausposttasche
Hauspostversandtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche

Die hochwertige Hausposttasche VHP2

In einem Unternehmen müssen täglich viele Belege, Rechnungen, Kataloge und diverse Dokumente innerhalb des Hauses zu anderen Abteilungen geschickt werden. Mit der Hausposttasche VHP2 von Versapak haben Sie eine langlebige wiederverwendbare Tasche und müssen nicht nach einigen Wochen neue Papierumschläge kaufen. Durch den Din A4 Hausposttabellendruck, können Sie die Inhouse Versandtasche genauso wie die Papierumschläge beschriften. Die Tasche aus transparentem Gittergewebe lässt sich leicht durch den Klettverschluss verschließen.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessung:
300 x 406 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegtasche, Mehrwegversandtasche, hausposttaschen a4, hausposttasche, versapak hausposttaschen, Versandtasche, Sichttasche, Dokumententasche, Belegtasche, Sammeltasche, Transporttasche, Standardtasche, Tasche, Tasche für Belege, Belegkuvert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
100095
ab € 3,53*
Ähnlich
Versapak Europe
100096
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.