TeSys control - Giga Leistungsschütz, 4 Pole (4S) für Anwendungen der Kategorie AC-1 bis 305A bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 100-250V mit geringem Energieverbrau...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 1 kV Kontaktnennstrom = 275 A Reihe = AF190-40-11-13 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraub...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 125 A Reihe = AF40 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubanschl...
TeSys control - Giga Leistungsschütz, 3 Pole (3S) für sicheres Schalten von Motoren bei AC-3 bis 225A / 132kW bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 100-250V mit geringe...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 1 kV Kontaktnennstrom = 525 A Reihe = AF370 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss...
Spulenspannung = 250 V Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 600 A Serie = AF Funktion = Motorsteuerung Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten = 1NO + 1NC Anschlusstyp = Hauptkr...